{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
širina | 470 mm | |
Duljina ljestvi, izvučenih | 3 m | |
Duljina ljestvi, sklopljenih | 0,76 m | |
Radna visina cca | 3,8 m | |
Dubina prečke/stepenice | 85 mm | |
Broj stupnjeva | 9 | |
Materijal | Aluminij | |
Izvedba nagazne površine | Korak | |
Težina | 10,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Naslonske ljestve |
Broj artikla | 966096 9 | |
EAN / GTIN | 4031405407626 | |
Broj proizvođača | 115463 |