{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
širina | 565 mm | |
Duljina ljestvi, izvučenih | 4,1 m | |
Duljina ljestvi, sklopljenih | 0,93 m | |
Radna visina cca | 4,9 m | |
Dubina prečke/stepenice | 85 mm | |
Širina kvadratne traverze | 0,89 m | |
Broj stupnjeva | 13 | |
Materijal | Aluminij | |
Izvedba nagazne površine | Korak | |
Težina | 17,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Naslonske ljestve |
Broj artikla | 966096 13 | |
EAN / GTIN | 4031405407619 | |
Broj proizvođača | 115464 |