Okretna radna stolica, Supertec, s klizačem i prstenom za noge, visoka BLACK

Artikl br.: 965329 BLACK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Izvedba visoka visina sjedenja
Širina sjedala 460 mm
Dubina sjedala 470 mm
Visina naslona 580 mm
Vrsta podešavanja po visini Poluga s visinskim podešavanjem
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 590 mm - 860 mm
Materijal križnog postolja Čelik
Boja materijala sjedala crna
Izvedba križnog postolja Klizni mehanizam s nožnim prstenom
Izvedba postolja 5-kračno podnožje
Moguća prilagodba para naslona za ruke da
Težina 15,5 kg
Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965329 BLACK
EAN / GTIN 4016849625515
Broj proizvođača 9021-SP01-602-505217

Opis

Izvedba:

Presvlaka od tkanine Supertec je udobna, mekana, prozračna i izrazito otporna, lako se održava i sprječava klizanje. Zahvaljujući mikro-ojačanju, objedinjuje prednosti tkanine i PU pjene.
Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

Standard:

DIN 68877

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu