Podna prostirka od nitrilne gume, zatvorena, sa sigurnosnim rubovima, crna / narančasta, širina×duljina: 97X163cm

Artikl br.: 964621 97X163
Price per 1 Piece (335,23 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×duljina (cm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Udobnost kod stajanja: Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura)
  • Zaštita od udaraca: Pod
  • Svojstvo materijala: otporno na ulje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Udobnost kod stajanja Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura)
Zaštita od udaraca Pod
Svojstvo materijala otporno na ulje
Duljina 163 cm
širina 97 cm
Debljina 22 mm
Materijal Nitrilna guma
Boja crna / narančasta
sa sigurnosnim rubovima 3-strani
mogućnost priključivanja Ne
Težina po površini 13 kg/m2
Vrsta proizvoda Prostirka za radno mjesto

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 964621 97X163
EAN / GTIN 662641855625
Broj proizvođača 649S3864OB
Manufacturer Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Izvedba:

Industrijska podna prostirka od nitrilne gume s dobro vidljivim, narančastim sigurnosnim rubovima na tri strane.
  • Dodatna rebra na donjoj strani pružaju velikodušni „prostor za odlaganje“ za prljavštinu i tekućine − površina ostaje čista, suha i neklizajuća.
  • Dugotrajna, robusna nitrilna guma s visokom otpornošću na trošenje.
  • Površina vrlo otporna na klizanje sa sigurnim prianjanjem za tlo, čak i kad je mokra. Debljina poda: 22 mm, težina: cca 13 kg/m2.
  • Otporna na industrijsko ulje i većinu kemikalija.
  • Otpornost na klizanje ispitana prema DIN 51130 i BGR 181.

Zatvorena podna prostirka od nitrilne gume.

Napomena:

Posebne mjere dostupne su na upit u veličini rastera 30,5×30,5 cm dodajući 5 cm za trake za rubove.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu