{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Udobnost kod stajanja | Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura) | |
Zaštita od udaraca | Pod | |
Svojstvo materijala | otporno na ulje | |
Oznaka proizvođača | Safety Stance Solid™ Nitrile | |
Duljina | 102 cm | |
širina | 66 cm | |
Debljina | 22 mm | |
Materijal | Nitrilna guma | |
Boja | crna / narančasta | |
sa sigurnosnim rubovima | 3-strani | |
mogućnost priključivanja | Ne | |
Težina po površini | 13 kg/m2 | |
Vrsta proizvoda | Prostirka za radno mjesto |
Broj artikla | 964621 66X102 | |
EAN / GTIN | 662641855786 | |
Broj proizvođača | 649S2640OB |