Otvorena skladišna kutija 4

Artikl br.: 963342 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 4
Oznaka proizvođača Serija 14/7
Visina 128 mm
širina 150 mm
Dubina 235 mm
Unutarnja širina 138 mm
Unutarnja dubina 200 mm
Materijal Čelični lim
Boja pocinčane
Boja pocinčano
pripremljeno za poklopac Da
pripremljeno za EAN kod na poleđini Ne
pripremljeno za prozorčić Da
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal Ne
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Mogućnost natpisa pomoću utičnih natpisa
Aretiranje u ladicama Ne
Vrsta proizvoda Skladišna kutija s prozorčićem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963342 4
EAN / GTIN 4052939477886
Broj proizvođača 6900

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima koji podnosi velika mehanička opterećenja, te velika opterećenja prilikom slaganja. Velika stabilnost zahvaljujući ojačanom rubu za slaganje.
Vruće cinčane. DIN EN ISO 1461.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu