{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 2 | |
Oznaka proizvođača | Serija 14/7 | |
Visina | 200 mm | |
širina | 322 mm | |
Dubina | 515 mm | |
Unutarnja širina | 298 mm | |
Unutarnja dubina | 450 mm | |
Materijal | Čelični lim | |
Boja | pocinčane | |
Boja | pocinčano | |
pripremljeno za poklopac | Da | |
pripremljeno za EAN kod na poleđini | Ne | |
pripremljeno za prozorčić | Da | |
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal | Ne | |
s mogućnošću slaganja jednog na drugo | Da | |
Mogućnost natpisa | pomoću utičnih natpisa | |
Aretiranje u ladicama | Ne | |
Vrsta proizvoda | Skladišna kutija s prozorčićem |
Broj artikla | 963342 2 | |
EAN / GTIN | 4052939473826 | |
Broj proizvođača | 6730 |