Set prozirnih kutija za pohranu PE SB6

Artikl br.: 963323 SB6
Postavite cijenu 50 Piece (1,86 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip SB6
    Volumen punjenja 0,2 l
    Visina 50 mm
    širina 100 mm
    Dubina 85 mm
    Unutarnja širina 83 mm
    Unutarnja dubina 63 mm
    Materijal Polietilen
    Boja crvene
    pripremljeno za poklopac Da
    pripremljeno za EAN kod na poleđini Ne
    pripremljeno za prozorčić Da
    pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal Ne
    s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
    Mogućnost natpisa pomoću traka za označavanje
    Aretiranje u ladicama Ne
    Sadržaj po pakiranju 50
    Vrsta proizvoda Skladišna kutija s prozorčićem

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 963323 SB6
    EAN / GTIN 4009292801339
    Broj proizvođača VPE 19100641

    Opis

    Odgovara:

    Police za kutije br. 914920, 928235, Multifix 928201 (međutim ne vel. SB2 i SB3Z), za montažna kolica br. 918583, vel. TB3, za prihvatne stijenke br. 940705, vel. S za ormare s policama i za regale / zidne viseće ormare br. 944003 − 944039 i br. 943901943907. Osim toga, uz pomoć držača kutija br. 955810, vel. 100 moguće je pojedinačno pričvrstiti male prozirne kutije za pohranu br. 963321, vel. SB6 i SB5 na perforirane stijenke.

    Napomena:

    Isporuka samo u kompletnim jedinicama.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu