Set prozirnih kutija za pohranu PE SB3Z

Artikl br.: 963323 SB3Z
Postavite cijenu 14 Piece (11,28 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip SB3Z
Volumen punjenja 7,3 l
Visina 145 mm
širina 210 mm
Dubina 350 mm
Unutarnja širina 181 mm
Unutarnja dubina 300 mm
Materijal Polietilen
Boja crvene
pripremljeno za poklopac Da
pripremljeno za EAN kod na poleđini Ne
pripremljeno za prozorčić Da
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal Ne
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Mogućnost natpisa pomoću traka za označavanje
Aretiranje u ladicama Ne
Sadržaj po pakiranju 14
Vrsta proizvoda Skladišna kutija s prozorčićem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963323 SB3Z
EAN / GTIN 4009292801636
Broj proizvođača VPE 19200341

Opis

Odgovara:

Police za kutije br. 914920, 928235, Multifix 928201 (međutim ne vel. SB2 i SB3Z), za montažna kolica br. 918583, vel. TB3, za prihvatne stijenke br. 940705, vel. S za ormare s policama i za regale / zidne viseće ormare br. 944003 − 944039 i br. 943901943907. Osim toga, uz pomoć držača kutija br. 955810, vel. 100 moguće je pojedinačno pričvrstiti male prozirne kutije za pohranu br. 963321, vel. SB6 i SB5 na perforirane stijenke.

Napomena:

Isporuka samo u kompletnim jedinicama.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu