Otvorena kutija za skladištenje BC3

Artikl br.: 963301 BC3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4.575 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip BC3
Visina 165 mm
širina 264 mm
Dubina 498 mm
Materijal Polipropilen
Boja antracit
Boja antracit
pripremljeno za poklopac Da
pripremljeno za EAN kod na poleđini Da
pripremljeno za prozorčić Da
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal Da
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Mogućnost natpisa pomoću traka za označavanje
Aretiranje u ladicama Ne
Vrsta proizvoda Skladišna kutija s prozorčićem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963301 BC3
EAN / GTIN 4045197681973
Broj proizvođača 963301 BC3

Opis

Izvedba:

Otvorene skladišne kutije s ergonomskom ručkom (udobno nošenje). Zahvaljujući prozirnom poklopcu moguće ju je pretvoriti u zatvorenu skladišnu kutiju. Unutarnja je strana glatko polirana čime je omogućeno jednostavno vađenje dijelova i čišćenje. Mogućnost označavanja pomoću traka za označavanje s prednje strane i pomoću kartica (veličina kreditne kartice 85,6×54 mm) sa stražnje strane. Skladišne kutije mogu se slagati jedna na drugu.

Prednost:

GARANT otvorene skladišne kutije i njihove prednosti:
  • Robustna stabilnost zahvaljujući polipropilenu otpornom na udarce.
  • Ojačano dno i bočne stijenke omogućuju veliku opteretivost.
  • Mogućnost jednostavnog slaganja kutija, jedna na drugu.
  • Jednostavno rukovanje i čišćenje zahvaljujući kvalitetnim površinama i glatkim unutarnjim stijenkama.
  • Široko područje primjene.

Odgovara:

Letvica spremnika br. 916535, 920240, za pričvrsne ploče br. 957060 vel. S kod sistemskih ormara i za ormare s policama / zidne viseće ormare br. 954600 - 954670 i br. 954701 do 954722. Osim toga se s držačem kutija br. 963050 mogu pojedinačno na ploče za alat objesiti male otvorene skladišne kutije br. 963301 vel. AA1 i AB1.

Napomena:

Za pričvršćivanje na perforirane ploče koriste se Easyfix univerzalni držači kutija br. 955810 i vel. 100. Namijenjeno za veličine AA1, AB1 i AC1.
Samo veličine AA1, AB1 i AC1 pogodne su za izravno vješanje na Multifix vodilice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu