{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovara za opremanje pogona | Ormar za alat; Ormar s policama | |
Visina | 75 mm | |
širina | 200 mm | |
Širina u E | 12 E | |
Jedinica podjele | 1 E = 17 mm | |
prihvat za držač etikete pod kutom | Da | |
prikladno za prednja visina ladica | 100 / 125 mm | |
Materijal | Aluminij | |
Fiksiranje na dnu ladice | s vijcima br. 960530 | |
Vrsta proizvoda | Pregrada za ladicu |
Broj artikla | 960560 200 | |
EAN / GTIN | 4045197333735 | |
Broj proizvođača | 960560 200 |