{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovara za opremanje pogona | Radionički stol | |
Izvedba | Krojeni komad | |
širina | 490 mm | |
Dubina | 520 mm | |
Debljina | 2 − 3 mm | |
Materijal | PES/staklena vlakna, obostrano obloženo s PVC pjenom protiv klizanja. | |
Površina | otvorena | |
Boja | crno | |
Sadržaj garniture | 5 | |
Vrsta proizvoda | Protuklizna prostirka |
Broj artikla | 960163 | |
EAN / GTIN | 2050001854476 | |
Broj proizvođača | 960163 |