Set protukliznih prostirki 5-dijelni

Artikl br.: 960153
(205,60 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • odgovara za opremanje pogona: Radionički stol

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Radionički stol
Izvedba Krojeni komad
širina 320 mm
Dubina 520 mm
Debljina 2 − 3 mm
Materijal PES/staklena vlakna, obostrano obloženo s PVC pjenom protiv klizanja.
Površina otvorena
Boja crno
Sadržaj garniture 5
Vrsta proizvoda Protuklizna prostirka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960153
EAN / GTIN 2050001854469
Broj proizvođača 960153

Opis

Izvedba:

Prostirka s ispupčenom strukturom od PES/staklenih vlakna, obostrano obloženo s PVC pjenom protiv klizanja. Vrlo visoke otpornost od klizanja i čvrstoće.

Standard:

DIN EN 597-1 / 6.4 (provjera zapaljivosti); VDI 2700:2009 / list 15 / točka 11.3 (postojanost na deformiranje i utiskivanje).
REACH propisi su ispunjeni, spužve ne sadrže SVHC materijale s masenim udjelom od 0,1 %, RoHS.

Odgovara:

Ladice br. 920140, br. 933730, br. 933760, br. 934194 i ladice radnih stolova br. 920000, br. 920010, br. 930950 − 933427, br. 933500933900, br. 934400934650 i br. 934100934170.
Za širinu kućišta 430 mm. Za unutarnje dimenzije ladice 320×520 mm.

Napomena:

Pri vlazi izostaje efekt prijanjanja te protuklizno djelovanje.

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu