7-dijelni umetak korita

Artikl br.: 960130
Postavite cijenu 7 Piece (5,91 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
251 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • odgovara za opremanje pogona: Radionički stol

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Radionički stol
Visina 30 mm
širina 490 mm
Dubina 520 mm
Širina umetka 50 mm
Jedinica podjele 1 E = 10 mm
Broj podjela pretinca 7
prikladno za prednja visina ladica 60 i više mm
prednja za prednju visini ladice 60 i više mm
prikladno za ladice širine 490 mm
prikladno za ladice dubine 520 mm
Materijal Polistirol
Vrsta proizvoda Uložak za korita

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960130
EAN / GTIN 2050000986802
Broj proizvođača 960130

Opis

Izvedba:

Od poristirola.

Odgovara:

Ladice br. 920140, br. 933730, br. 933760, br. 934194 i ladice radnih stolova br. 920000, br. 920010, br. 930950 − 933427, br. 933500933900, br. 934400934650 i br. 934100934170.
Za širinu kućišta 600 mm. Za unutarnje dimenzije ladice 490×520 mm.

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu