{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovara za opremanje pogona | Radionički stol | |
Visina | 33 mm | |
širina | 60 mm | |
Širina u E | 6 E | |
Jedinica podjele | 1 E = 10 mm | |
prihvat za držač etikete pod kutom | Ne | |
prednja za prednju visini ladice | 60; 80 mm | |
Materijal | Aluminij | |
Fiksiranje na dnu ladice | ne | |
Vrsta proizvoda | Pregrada za ladicu |
Broj artikla | 960040 33X60 | |
EAN / GTIN | 4045197327512 | |
Broj proizvođača | 960040 33X60 |