Pregradni lim, visinaךirina: 113X120mm

Artikl br.: 960040 113X120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV
  • odgovara za opremanje pogona: Radionički stol

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Radionički stol
Visina 113 mm
širina 120 mm
Širina u E 12 E
Jedinica podjele 1 E = 10 mm
prihvat za držač etikete pod kutom Ne
prednja za prednju visini ladice 140 i više mm
Materijal Aluminij
Fiksiranje na dnu ladice ne
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960040 113X120
EAN / GTIN 4045197327673
Broj proizvođača 960040 113X120

Opis

Upotreba:

Za daljnju podjelu ladica u spoju sa stijenkama sa zarezima art. 960030.

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu