{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovara za opremanje pogona | Radionički stol | |
Visina | 33 mm | |
Jedinica podjele | 1E = 10 mm | |
prednja za prednju visini ladice | 60; 80 mm | |
prikladno za ladice dubine | 520 mm | |
prikladno za ladice dubina u E | 52E | |
Materijal | Čelični lim pocinčan | |
Fiksiranje na dnu ladice | Isporučuju se pričvršćenje i pričvrsni vijci | |
Vrsta proizvoda | Letvica s prorezom |
Broj artikla | 960030 33 | |
EAN / GTIN | 4045197327482 | |
Broj proizvođača | 960030 33 |