Podnožje sprijeda 800

Artikl br.: 958737 800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 0,9 mm
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 150 mm
    širina 800 mm
    prikladno za širinu garderobnog ormara 800 mm
    Izvedba podnožja sprijeda, straga
    Pričvršćivanje podnožja pričvršćen na podnožje nožica
    Vrsta proizvoda Maska za osnovnu ploču

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 958737 800
    EAN / GTIN 4045197684417
    Broj proizvođača 958737 800

    Opis

    Izvedba:

    Obložni lim od čelika 0,9 mm za pričvršćivanje vijcima na podnožje garderobnih ormara.
    Isključivo za zatvaranje garderobnih ormara s prednje strane.

    Odgovara:

    Garderobni ormari br. 958710958735 i br. 949011949018.

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu