ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Ormar s velikim prostorom s krilnim vratima s vidljivim prozorom 717/F

Artikl br.: 957235 717/F

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina mm / Model Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Podešavanje visine u rasteru: 20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Kut otvaranja vrata 225 stupanj
Podešavanje visine u rasteru 20 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.000 mm
širina 717 mm
Dubina 725 mm
Širina u E 36 E
Dubina u E 36 E
Širina / dubina u E 36 E / 36 E
Korisna visina 840 mm
Broj polica 1
Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
Fronte za ormar Krilna vrata s prozorčićem
Vrsta proizvoda Ormar s velikim prostorom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 957235 717/F
Broj proizvođača 957235 717/F

Opis

Izvedba:

Moguć prihvat polica s razmakom od 20 mm. Sva vrata sa zaštićenim rubovima i ojačanjem na unutarnjoj strani. Klizna vrata se pomiču bez buke na kugličnim ležajevima. Svi modeli s vratima zaključavaju se pomoću ručke s cilindričnom bravom.

Lakiranje:

Standardno korpus svijetlo sivi RAL 7035, vrata signalno plava RAL 5005 prevučena prahom.

Napomena:

Ormari s nastavkom osiguravaju se spajanjem kako se ne bi prevrnuli.

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu