Polica za U oblik M

Artikl br.: 955481 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Debljina police: 30
  • Podešavanje visine u rasteru: 37

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Debljina police 30 mm
Podešavanje visine u rasteru 37 mm
Serija Tower; Z-Tower
Visina 30 mm
širina 540 mm
Dubina 478 mm
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955481 M
EAN / GTIN 4062406586003
Broj proizvođača 955481 M

Opis

Izvedba:

Polica od čeličnog lima za UNI Tower. Police su osigurane od prevrtanja Easyfix plastičnim tiplama.

Odgovara:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu