Polica za U oblik L

Artikl br.: 955481 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Debljina police: 30
  • Podešavanje visine u rasteru: 37

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
    Debljina police 30 mm
    Podešavanje visine u rasteru 37 mm
    Serija Tower; Z-Tower
    Visina 30 mm
    širina 690 mm
    Dubina 478 mm
    Vrsta proizvoda Police

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 955481 L
    EAN / GTIN 4062406586010
    Broj proizvođača 955481 L

    Opis

    Izvedba:

    Polica od čeličnog lima za UNI Tower. Police su osigurane od prevrtanja Easyfix plastičnim tiplama.

    Odgovara:

    UNI Tower; UNI Z-Tower.

    Lakiranje:

    Antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu