Ploča za označavanje za UNI Panel M YELLOW

Artikl br.: 955443 YELLOW
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Panel
Visina 250 mm
širina 326 mm
Dubina 30 mm
Boja žuta RAL 1021
Vrsta proizvoda Alat za označivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955443 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584474
Broj proizvođača 955443 YELLOW

Opis

Izvedba:

Ploča za označavanje od čeličnog lima za pričvršćivanje na UNI Panel br. 955440.

Lakiranje:

U raznim bojama, praškasto lakirano.

Napomena:

Prikladne piktograme (za razne namjene) za ploče za označavanje pronaći ćete pod br. 955474.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu