Ploča za označavanje za UNI Panel M GREEN

Artikl br.: 955443 GREEN
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Panel
Visina 250 mm
širina 326 mm
Dubina 30 mm
Boja zelena RAL 6037
Vrsta proizvoda Alat za označivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955443 GREEN
EAN / GTIN 4062406584498
Broj proizvođača 955443 GREEN

Opis

Izvedba:

Ploča za označavanje od čeličnog lima za pričvršćivanje na UNI Panel br. 955440.

Lakiranje:

U raznim bojama, praškasto lakirano.

Napomena:

Prikladne piktograme (za razne namjene) za ploče za označavanje pronaći ćete pod br. 955474.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu