Garnitura kliješta 4

Artikl br.: 955230 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • prikladno za dubinu shadowboard-a: 176

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    prikladno za dubinu shadowboard-a 176 mm
    širina 383 mm
    Dubina 176 mm
    Broj alata 4
    Izvedba s kliještima
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 955230 4
    EAN / GTIN 4062406158347
    Broj proizvođača 955230 4

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

    Opseg isporuke:

    Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 955230: 1 kom.
    GARANT vodoinstalaterska kliješta br. 706001 vel. 250: 1 kom.
    GARANT kliješta za rezanje žice br. 724840 vel. 160: 1 kom.
    GARANT plosnata okrugla kliješta br. 713040 vel. 200: 1 kom.
    GARANT kombinirana kliješta br. 700940 vel. 180: 1 kom.