Asortiman za radionicu 22

Artikl br.: 955072 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Korisna površina ladice u G: 20×20
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • najmanja prikladna visina prednje strane ladice: 100

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Korisna površina ladice u G 20×20
Izlazni Četverokut 1/4 col
najmanja prikladna visina prednje strane ladice 100 mm
širina 500 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 20
Dubina u G 20
Broj alata 22
Izvedba za ladicu radioničkih kolica
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955072 22
EAN / GTIN 4067263169178
Broj proizvođača 955072 22

Opis

Izvedba:

Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.
Tvrda pjena za osnovni asortiman za potpunu ladicu – korisna površina 20×20G.

Odgovara:

Radionički stolovi GridLine Ready-to-go, radionički stolovi GridLine Vario s kućištem 24G, kućište GridLine 24G, ormari za alat GridLine 24×24G, ladice GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar br. 914590.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 955072: 1 kom.
GARANT pomično mjerilo br. 410100 vel. 150: 1 kom.
GARANT mikrometar br. 420402 vel. 0 – 25: 1 kom.
GARANT izvlačni metar br. 462201 vel. 2,5: 1 kom.
GARANT vodena vaga br. 467010 vel. 250: 1 kom.
GARANT dvostruki viljuškasti ključ br. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: po 1 kom.
GARANT Set 6-kutnih L odvijača s kuglom za pridržavanje br. 627132 vel. 9: 1 kom.
GARANT ravni odvijač br. 660032 vel. 2,5; 4; 5,5: po 1 kom.
Odvijač GARANT za Phillips br. 667702 vel. 1; 2: po 1 kom.
GARANT džepna lampa br. 081505 vel. 125: 1 kom.
GARANT kombinirana kliješta br. 700940 vel. 160: 1 kom.
GARANT kliješta za rezanje žice br. 724840 vel. 160: 1 kom.
GARANT bravarski čekić br. 750110 vel. 200: 1 kom.
GARANT radne škare br. 769240 vel. 175: 1 kom.
GARANT Kliješta-ključ br. 813501 vel. 180: 1 kom.
GARANT Univerzalni skalpel br. 845020: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu