Asortiman za radionicu 23

Artikl br.: 955015 23
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Korisna površina ladice u G: 20×16
  • odgovara za opremanje pogona: Radionička kolica

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Korisna površina ladice u G 20×16
odgovara za opremanje pogona Radionička kolica
širina 500 mm
Dubina 400 mm
Širina u G 20
Dubina u G 16
Broj alata 23
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955015 23
EAN / GTIN 2050002075467

Opis

Izvedba:

Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

Odgovara:

Radionička kolica br. 914520914582.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 955015: 1 kom.
HOLEX mjerni kliznik br. 410200 vel. 150: 1 kom.
Tračni metar na namotavanje HOLEX, br. 462010 vel. 3: 1 kom.
HOLEX aluminijska vodena vaga br. 467435 vel. 300: 1 kom.
HOLEX viljuškasto okasti ključ br. 613950 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 kom.
HOLEX ravni odvijač br. 660701 vel. 3,5; 5,5; 7: po 1 kom.
HOLEX odvijač za Phillips br. 668401 vel. 1; 2; 3: po 1 kom.
HOLEX kombinirana kliješta od vanadija br. 703000 vel. 180: 1 kom.
HOLEX vodoinstalaterska kliješta br. 706151 vel. 250: 1 kom.
HOLEX plosnata okrugla kliješta, kutna br. 713600 vel. 200: 1 kom.
HOLEX kliješta za rezanje žice br. 725250 vel. 160: 1 kom.
HOLEX univerzalni skalpel br. 845039 vel. 160: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu