Asortiman za označavanje i piljenje 8

Artikl br.: 954890 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
    širina 200 mm
    Dubina 500 mm
    Širina u G 8
    Dubina u G 20
    Broj alata 8
    Izvedba s asortimanom alata
    Težina 1,474 kg
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 954890 8
    EAN / GTIN 2050002004504

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

    Opseg isporuke:

    Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954890: 1 kom.
    Trajni marker EDDING br. 085130 vel. R: 1 kom.
    GARANT pomično mjerilo br. 410100 vel. 150: 1 kom.
    HM igla za označavanje br. 458760 vel. HM: 1 kom.
    HOLEX precizno čelično mjerilo br. 461600 vel. 300: 1 kom.
    GARANT čelična traka br. 461992 vel. 3: 1 kom.
    Džepna vodena vaga br. 467482 vel. 70: 1 kom.
    GARANT lukovi metalne pile br. 580400: 1 kom.
    Listovi ručne pile GARANT br. 582500 (1 VPE = 10 kom.): 1 kom.