List ručne pile, jednostrano Bimetal, progresivno

Artikl br.: 582500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,95 € / Piece
  • od 10 Piece
    1,62 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
9.782 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Duljina lista: 300

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zupci po colu 32 − 24 − 18
Debljina lista 0,65 mm
Duljina lista 300 mm
Visina lista 13 mm
Vrsta proizvoda List za metalni luk pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 582500
EAN / GTIN 4045197699183
Broj proizvođača 582500

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovit list pile s vrhunskom snagom rezanja i dugim vijekom trajanja. Izrađen od bimetala = zupci od HSS, kaljeni, poleđina od izrazito elastičnog opružnog čelika. Neslomljiv − sigurnost na radnom mjestu!
Od bimetala s progresivnim ozubljenjem 32 − 24 − 18 zubi/colu.Lagano piljenje, bez treperenja kod tankog materijala (32 zuba/colu), velik volumen odrezivanja zahvaljujući gruboj podjeli zubi (18 zubi/colu), univerzalno primjenjiv uz dugi vijek trajanja i ekonomičnost.
Dimenzija: 300×13×0,65 mm.

Napomena:

Listove strojne pile naći ćete pod br. 171000 / 171150.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


List ručne pile, jednostrano Bimetal, progresivno

List ručne pile, jednostrano Bimetal, progresivno

na zahtjev
Na zalihi
9.782 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
1,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
1,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15.238 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
1,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
1,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14.134 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
1,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
1,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Visina lista 13
Duljina lista 300 300 300
Debljina lista 0,65
Zupci po colu 32 − 24 − 18 24 24
Vrsta proizvoda List za metalni luk pile List za metalni luk pile List za metalni luk pile

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu