Garnitura kutnika 4

Artikl br.: 954855 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
širina 200 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 8
Dubina u G 10
Broj alata 4
Izvedba s asortimanom alata
Težina 1,236 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954855 4
EAN / GTIN 2050002004450

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954855: 1 kom.
HOLEX kutnik br. 452590 vel. 150×100: 1 kom.
HOLEX granični kutnik br. 452600 vel. 200×130: 1 kom.
HOLEX kutomjer br. 453000 vel. 120×150: 1 kom.
Plastični sklopivi metar br. 466200 vel. 1: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu