{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875 | |
Duljina krakova | 150×100 mm | |
Preciznost | 2 | |
Pravokutnost | 0,035 mm | |
Presjek kraka | 25×5 mm | |
Vrsta proizvoda | Kutnik bez oslonca |
Broj artikla | 452590 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197372130 | |
Broj proizvođača | 452590 150X100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kutnik bez oslonca Točnost 2 150X100 mm
na zahtjev
Na zalihi
789 dijelovi na zalihi
15,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
87,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
760 dijelovi na zalihi
21,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preciznost | 2 | 0 | 1 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | |
Pravokutnost | 0,035 | 0,008 | 0,018 |
Presjek kraka | 25×5 | 30×6 | 30×6 |
Duljina krakova | 150×100 | 150×100 | 150×100 |
Vrsta proizvoda | Kutnik bez oslonca | Kutnik bez oslonca | Kutnik bez oslonca |