Garnitura dlijeta, probijača, izbijača 15

Artikl br.: 954668 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
širina 200 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 8
Dubina u G 20
Broj alata 15
Izvedba s udarnim alatom
Težina 2,19 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954668 15
EAN / GTIN 2050002041998

Opis

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954668: 1 kom.
GARANT bravarski čekić art. 750110 vel. 300: 1 kom.
Plosnato dlijeto br. 740500 vel. 200: 1 kom.
Križno dlijeto br. 740600 vel. 200: 1 kom.
Probijač br. 745500 vel. 3; 4: po 1 kom.
Izbijač br. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 kom.
Točkalo br. 749000 vel. 100; 120/10; 120/12; 150: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu