Točkalo, standardna kvaliteta DIN 7250 100 mm

Artikl br.: 749000 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
290 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 100 mm
    ⌀ drške 8 mm
    Izvedba udarne glave kaljeno
    Materijal Krom-vanadij čelik
    Površina lakirano
    Vrsta proizvoda Točkala

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 749000 100
    EAN / GTIN 4049002002366
    Broj proizvođača R430 100 0

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta osmerokutna drška, sjajno brušeni šiljak. Cijelom duljinom prokaljen. Zahvaljujući specijalno aneliranoj glavi nema fragmentiranja točkala.

    Standard:

    DIN 7250
    Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

    Materijal:

    Krom-vanadij-čelik kaljen na zraku, lakiran. Glava anelirana.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu