Garnitura kliješta potpuno izoliranih, broj alata: 5

Artikl br.: 954539 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
širina 200 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 8
Dubina u G 20
Broj alata 5
Broj alata 5
Izvedba s VDE alatom, potpuna izolacija
Težina 1,513 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954539 5
EAN / GTIN 4062406157821
Broj proizvođača 954539 5

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954539: 1 kom.
HOLEX kombinirana kliješta od vanadija br. 701852 vel. 180: 1 kom.
HOLEX vodoinstalaterska kliješta br. 705746 vel. 250: 1 kom.
HOLEX plosnata okrugla kliješta ravna br. 713351 vel. 200: 1 kom.
HOLEX kliješta za rezanje žice br. 725351 vel. 160: 1 kom.
HOLEX kliješta za skidanje izolacije br. 728761 vel. 160: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu