Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola i 1/4 cola 41

Artikl br.: 953860 41
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×24
  • Izlazni Četverokut: 1/4; 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×24
Izlazni Četverokut 1/4 col; 1/2 col
širina 250 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 10
Dubina u G 24
Broj alata 41
Izvedba s nasadnim ključem
Težina 4,193 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953860 41
EAN / GTIN 4062406097653
Broj proizvođača 953860 41

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953860: 1 kom.
6-kutni nastavak HOLEX od 1/4 cola, br. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: po 1 kom.
Nastavak za 6-kutne odvijače HOLEX, 1/4 cola, br. 631720, vel. 3; 4; 5: po 1 kom.
HOLEX račna 1/4 cola br. 632090 vel. 1/4: 1 kom.
Produžetak HOLEX od 1/4 cola, br. 632420, vel. 50; 150: po 1 kom.
HOLEX odvijač za nasadni alat, 1/4 cola, br. 632840 vel. 150: 1 kom.
T ručica HOLEX, 1/4 cola, br. 633029 vel. 116: 1 kom.
Kardanski zglob HOLEX, 1/4 cola, br. 633520 vel. 1/4: 1 kom.
HOLEX račna 1/2 cola br. 640190 vel. 1/2: 1 kom.
HOLEX Produžetak, 1/2 cola, br. 641020 vel. 125; 250: po 1 kom.
T ručica HOLEX, 1/2 cola, br. 641320 vel. 295: 1 kom.
Kardanski zglob HOLEX, 1/2, br. 641620 vel. 1/2: 1 kom.
12-kutni nastavak HOLEX, 1/2 cola, br. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kom.
Nastavak za 6-kutne odvijače HOLEX, 1/2 cola br. 643220, vel. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu