Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola 20

Artikl br.: 953704 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
    Izlazni Četverokut 1/4 col
    širina 200 mm
    Dubina 250 mm
    Širina u G 8
    Dubina u G 10
    Broj alata 20
    Težina 0,581 kg
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 953704 20
    EAN / GTIN 4062406157104
    Broj proizvođača 953704 20

    Opis

    Izvedba:

    Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
    Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

    Odgovara:

    Nova GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 16 G, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).
    Pjene veličine 10 G × 8 G prikladne su za shadowboards br. 923210 vel. 250 (2 pjene po shadowboardu).

    Opseg isporuke:

    Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953704: 1 kom.
    HOLEX 6-kutni nastavak br. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 kom.
    6-kutni nastavak za odvijač HOLEX br. 631720 vel. 3; 4; 5; 6: po 1 kom.
    HOLEX račna, prespojiva, br. 632090 vel. 1/4: 1 kom.
    HOLEX produžetak br. 632420 vel. 150: 1 kom.
    HOLEX odvijač za nasadni alat br. 632840 vel. 150: 1 kom.
    T ručica HOLEX br. 633029 vel. 116: 1 kom.