Garnitura 6-kutnih odvijača s kuglastom glavom 6

Artikl br.: 952835 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×16

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×16
    širina 150 mm
    Dubina 400 mm
    Širina u G 6
    Dubina u G 16
    Broj alata 6
    Izvedba s odvijačem
    Težina 0,487 kg
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 952835 6
    EAN / GTIN 4062406154646
    Broj proizvođača 952835 6

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

    Opseg isporuke:

    Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952835: 1 kom.
    HOLEX 6-kutni odvijač s kuglastom glavom br. 627511 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 kom.