Umetak od tvrde pjene za garniture alata 955028

Artikl br.: 952001 955028
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za asortiman od tvrde pjene Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 50
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 20×16
  • najmanja prikladna visina prednje strane ladice: 125

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 50 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 20×16
    najmanja prikladna visina prednje strane ladice 125 mm
    širina 500 mm
    Dubina 400 mm
    Širina u G 20
    Dubina u G 16
    Broj alata 62
    Izvedba prazan za garniture alata
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 952001 955028
    EAN / GTIN 4062406158514
    Broj proizvođača 952001 955028

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu