Ploča za odlaganje od bambusa 40X20

Artikl br.: 951980 40X20
(161,96 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    širina 1.000 mm
    Dubina 500 mm
    Širina u G 40
    Dubina u G 20
    Debljina 25 mm
    Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951980 40X20
    EAN / GTIN 4062406159047
    Broj proizvođača 951980 40X20

    Opis

    Izvedba:

    Pokrivna ploča i ploča za odlaganje koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
    Ploča za odlaganje GARANT od bambusa debljine otprilike 25 mm.

    Opseg isporuke:

    Polica bez materijala za pričvršćivanje.