Ploča za odlaganje od bambusa 30X24

Artikl br.: 951980 30X24
(162,53 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    širina 750 mm
    Dubina 600 mm
    Širina u G 30
    Dubina u G 24
    Debljina 25 mm
    Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951980 30X24
    EAN / GTIN 4062406159085
    Broj proizvođača 951980 30X24

    Opis

    Izvedba:

    Pokrivna ploča i ploča za odlaganje koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
    Ploča za odlaganje GARANT od bambusa debljine otprilike 25 mm.

    Opseg isporuke:

    Polica bez materijala za pričvršćivanje.