Razdjelnik za ladice širine 20G – 56G 24

Artikl br.: 951826 24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za korisna dubina ladica 600 mm
prikladno za ladice korisne dubine u G 24
Vrsta proizvoda Viseći registracijski umetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951826 24
EAN / GTIN 4062406301040
Broj proizvođača 951826 24

Opis

Izvedba:

Razdjelnik (u paru) za umetanje u ladice veličine 300. U ladicu širine 20G pristaje razdjelnik za radne mape. U ladicu širine 36G pristaju dva razdjelnika za radne mape jedan pored drugoga.

Odgovara:

Visina fronta ladica 300 mm.
Ladice, korisna dubina 24G.

Lakiranje:

Antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Razdjelnici za radne mape ne pristaju u ladicu širine 12G.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu