Razdjelnik za ladice širine 20G – 56G 20

Artikl br.: 951826 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za ladice korisne dubine u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
    prikladno za ladice korisne dubine u G 20
    Vrsta proizvoda Viseći registracijski umetak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951826 20
    EAN / GTIN 4062406301033
    Broj proizvođača 951826 20

    Opis

    Izvedba:

    Razdjelnik (u paru) za umetanje u ladice veličine 300. U ladicu širine 20G pristaje razdjelnik za radne mape. U ladicu širine 36G pristaju dva razdjelnika za radne mape jedan pored drugoga.

    Odgovara:

    Visina fronta ladica 300 mm.
    Ladice, korisna dubina 20G.

    Lakiranje:

    Antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Razdjelnici za radne mape ne pristaju u ladicu širine 12G.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu