2-dijelni set rubnih letvica s prorezima dubina 24G, prikladno za visinu fronte ladice: 100mm

Artikl br.: 951580 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2.709 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za visinu fronte ladice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 75 mm
prednja za prednju visini ladice 100 mm
Vrsta proizvoda Letvica s prorezom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951580 100
EAN / GTIN 4062406136260
Broj proizvođača 951580 100

Opis

Izvedba:

Rubne letvice s prorezima od plastike za podjelu ladica. Rubne letvice su potrebne kada se pregrade stavljaju do samog ruba ladice. Jedan set dovoljan je za jednu ladicu.

Odgovara:

Ladice, korisna dubina 24G.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu