2-dijelni set rubnih letvica s prorezima dubina 24G 200 mm

Artikl br.: 951580 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
330 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za visinu fronte ladice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 175 mm
prednja za prednju visini ladice 200 mm
Vrsta proizvoda Letvica s prorezom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951580 200
EAN / GTIN 4062406136291
Broj proizvođača 951580 200

Opis

Izvedba:

Rubne letvice s prorezima od plastike za podjelu ladica. Rubne letvice su potrebne kada se pregrade stavljaju do samog ruba ladice. Jedan set dovoljan je za jednu ladicu.
Letvice su u 2 dijela.

Odgovara:

Ladice, korisna dubina 24G.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu