Korita visine 25 mm 2K 6X6/3

Artikl br.: 951425 6X6/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.603 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    širina 150 mm
    Dubina 150 mm
    Širina u G 6
    Dubina u G 6
    Broj pretinaca u kutiji 3
    Broj kalupa 3
    odgovarajuće utične pregradne pločice Br. 951275 vel. B
    Vrsta proizvoda Uložak za korita

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951425 6X6/3
    EAN / GTIN 4062406151881
    Broj proizvođača 951425 6X6/3

    Opis

    Izvedba:

    Korita i pregradne stijenke od plastike. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.
    Unutarnja strana sa 2K-Haptoprene. Unaprijeđena protuklizna svojstva. Alat ne može skliznuti prilikom zatvaranja i otvaranja ladice.