Korita visine 25 mm 2K 2X8/1

Artikl br.: 951425 2X8/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
492 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 50 mm
Dubina 200 mm
Širina u G 2
Dubina u G 8
Broj pretinaca u kutiji 1
Broj kalupa 1
odgovarajuće utične pregradne pločice Br. 951275 vel. B
Vrsta proizvoda Uložak za korita

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951425 2X8/1
EAN / GTIN 4062406151874
Broj proizvođača 951425 2X8/1

Opis

Izvedba:

Korita i pregradne stijenke od plastike. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.
Unutarnja strana sa 2K-Haptoprene. Unaprijeđena protuklizna svojstva. Alat ne može skliznuti prilikom zatvaranja i otvaranja ladice.