Set traka za označavanje 10-dijelni 56

Artikl br.: 951030 56
Postavite cijenu 10 Piece (1,61 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna širina ladice u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 1.438 mm
širina 20,5 mm
Vrsta proizvoda Oznaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951030 56
EAN / GTIN 4062406304508
Broj proizvođača 951030 56

Opis

Izvedba:

Izmjenjive trake za označavanje i višestruko pisanje za ručke GridLine ladica. Obostrano ispisane, sive i narančaste.

Odgovara:

Ručke GridLine ladica.

Opseg isporuke:

Set od 10 komada.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu