Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada 75/1

Artikl br.: 950520 75/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
  • Korisna površina ladice u G: 26×24

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 26×24
Visina 50 mm
prednja za prednju visini ladice 75 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 26
prikladno za ladice korisne dubine u G 24
prikladno za korisna širina ladica 650 mm
prikladno za korisna dubina ladica 600 mm
Težina 1,058 kg
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950520 75/1
EAN / GTIN 4062406153335
Broj proizvođača 950520 75/1

Opis

Izvedba:

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 26×24G.

Odgovara:

Ladice 26×24G.

Sadržaj:

Komplet rubnih letvica, br. 951580: 1 × vel. 75
Pregradne letvice s prorezima br. 951530: 5 × vel. 75
Utična pregrada 4G br. 951741: 20 × vel. 75
Utična pregrada 6G br. 951761: 4 × vel. 75

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu