Asortiman spremnika za male dijelove easyPick 75/2

Artikl br.: 950500 75/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyPick
Visina spremnika 50 mm
prikladno za visine fronta ladica ≥ 75 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 26
prikladno za ladice korisne dubine u G 24
prikladno za korisna širina ladica 650 mm
prikladno za korisna dubina ladica 600 mm
Težina 3,3 kg
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950500 75/2
EAN / GTIN 4062406153298
Broj proizvođača 950500 75/2

Opis

Izvedba:

Spremnik za male dijelove od plastike.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 26×24G.

Odgovara:

Ladice 26×24G.

Sadržaj:

easyPick spremnik za sitni inventar br. 951251: 10 × vel. 4×4/4; 5 × vel. 4×4/2; 15 × vel. 4×4/1; 6 × vel. 4×6/1

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu