Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada 75/1

Artikl br.: 950470 75/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • Korisna površina ladice u G: 20×24

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 20×24
Visina 50 mm
prednja za prednju visini ladice 75 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 20
prikladno za ladice korisne dubine u G 24
prikladno za korisna širina ladica 500 mm
prikladno za korisna dubina ladica 600 mm
Težina 0,718 kg
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950470 75/1
EAN / GTIN 4062406153144

Opis

Izvedba:

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 20×24G.

Odgovara:

Ladice 20×24G.

Sadržaj:

Komplet rubnih letvica, br. 951580: 1 × vel. 75
Pregradne letvice s prorezima br. 951530: 4 × vel. 75
Utična pregrada 4G br. 951741: 10 × vel. 75

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu