Asortiman spremnika za male dijelove easyPick 50/3

Artikl br.: 950450 50/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyPick
Visina spremnika 25 mm
prikladno za visine fronta ladica ≥ 50 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 20
prikladno za ladice korisne dubine u G 24
prikladno za korisna širina ladica 500 mm
prikladno za korisna dubina ladica 600 mm
Težina 1,09 kg
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950450 50/3
EAN / GTIN 4062406153052
Broj proizvođača 950450 50/3

Opis

Izvedba:

Spremnik za male dijelove od plastike.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 20×24G.

Odgovara:

Ladice 20×24G.

Sadržaj:

easyPick spremnik za sitni inventar br. 951210: 6 × vel. 6×8/1; 4 × vel. 4×6/1; 1 × vel. 6×10/1; 1 × vel. 6×6/1

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu